2点吊りチェーンフックセット

2点吊りチェーンフックセット - アイビッグ

G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの2点吊チェーン吊具です。
コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。
チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。

材質高強度合金鋼(G100)先端バネフック使用荷重(t)1.7未満チェーン本数2本吊りRoHS指令(10物質対応)対応チェーン幅(mm)6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63436583310081
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63436599310092
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63436608310103
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする