曜日別特売

2点吊りチェーンフックセット

2点吊りチェーンフックセット - アイビッグ2点吊りチェーンフックセット - アイビッグ2点吊りチェーンフックセット - アイビッグ2点吊りチェーンフックセット - アイビッグ2点吊りチェーンフックセット - アイビッグ2点吊りチェーンフックセット - アイビッグ

G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの2点吊チェーン吊具です。
コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。
チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。

チェーン本数2本吊りRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
先端
使用荷重(t)
チェーン幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63436617310114バネフック1.7未満6
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63436626310125バネフック1.7未満6
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63436635310131バネフック3.2未満8
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63436644310142バネフック3.2未満8
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63436653310153バネフック3.2未満8
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63436669310164バネフック3.2未満8
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63436678310175バネフック3.2未満8
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63436687310181バネフック5未満10
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63436696310192バネフック5未満10
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63436705310203バネフック5未満10
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63436714310214バネフック5未満10
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63436723310225バネフック5未満10
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63436739310231ラッチフック1.7未満6
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63436748310242ラッチフック1.7未満6
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
車上渡し
63436757310253ラッチフック1.7未満6
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63436766310264ラッチフック1.7未満6
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63436775310275ラッチフック1.7未満6
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63436784310281ラッチフック3.2未満8
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63436793310292ラッチフック3.2未満8
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63436809310303ラッチフック3.2未満8
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63436818310314ラッチフック3.2未満8
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63436827310325ラッチフック3.2未満8
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63436836310331ラッチフック5未満10
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63436845310342ラッチフック5未満10
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63436854310353ラッチフック5未満10
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63436863310364ラッチフック5未満10
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63436879310375ラッチフック5未満10
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする