曜日別特売

4点吊りチェーンフックセット

4点吊りチェーンフックセット - アイビッグ4点吊りチェーンフックセット - アイビッグ4点吊りチェーンフックセット - アイビッグ4点吊りチェーンフックセット - アイビッグ4点吊りチェーンフックセット - アイビッグ4点吊りチェーンフックセット - アイビッグ

G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの4点吊チェーン吊具です。
コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。
チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。

材質高強度合金鋼(G100)チェーン本数4本吊りRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全30種類を絞り込む
長さ(m)
先端
使用荷重(t)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
先端
使用荷重(t)
チェーン幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63436888310381バネフック2.4未満6
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
63436897310392バネフック2.4未満6
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
63436906310403バネフック2.4未満6
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63436915310414バネフック2.4未満6
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63436924310425バネフック2.4未満6
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63436933310431バネフック5未満8
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63436949310442バネフック5未満8
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63436958310453バネフック5未満8
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63436967310464バネフック5未満8
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63436976310475バネフック5未満8
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63436985310481バネフック8未満10
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63436994310492バネフック8未満10
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63437003310503バネフック8未満10
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63437019310514バネフック8未満10
オープン
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63437028310525バネフック8未満10
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63437037310531ラッチフック2.4未満6
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63437046310542ラッチフック2.4未満6
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63437055310553ラッチフック2.4未満6
オープン
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
63437064310564ラッチフック2.4未満6
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63437073310575ラッチフック2.4未満6
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63437089310581ラッチフック5未満8
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63437098310592ラッチフック5未満8
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63437107310603ラッチフック5未満8
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63437116310614ラッチフック5未満8
オープン
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63437125310625ラッチフック5未満8
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63437134310631ラッチフック8未満10
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63437143310642ラッチフック8未満10
オープン
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63437159310653ラッチフック8未満10
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63437168310664ラッチフック8未満10
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
63437177310675ラッチフック8未満10
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする