曜日別特売

ハンドヘルド密度計

ハンドヘルド密度計 - アントンパール・ジャパンハンドヘルド密度計 - アントンパール・ジャパン

任意の単位に変換でき、任意温度での密度・比重に換算する事ができます。1000回以上の測定結果を保存できます。操作が容易で、片手で測定・保存が行えます。防滴・防湿構造なので安心して測定が行えます。接液部は耐薬品性に優れたガラス及びテフロン(R)製です。

仕様試料量:約2mL 測定精度(密度/温度):0.001g/cm3/0.2℃ 測定範囲(密度/温度/粘度):0~3g/cm3/0~40℃/0~1000mPa・sサイズ245×103×126mm質量(g)660電源単3乾電池×2本(テスト用付属)保護等級IPX4インターフェースBluetooth、RFIDデータメモリ1000回以上表示単位Brix・アルコール%・アルコール強度・ボーメ度・Plato・API重量・API比重・API密度・H2SO4%w/w・参照温度での密度アズワン品番1-5651-21内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63437536DMA35 ver4
210,000
209,800
230,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする