曜日別特売

標準比重計

標準比重計 - 日本計量器工業
仕様サイズ(全長):約160mm材質ガラス・鉛タイプ小型最小目盛0.002内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛範囲
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6343754519-20.760~0.8201-5659-42
6,3305,998
4,898
アウトレット
5,388(税込)
当日出荷
残り1点です
6343755419-30.820~0.8801-5659-43
4,260
取扱い終了
6343756319-40.880~0.9401-5659-44
4,260
取扱い終了
6343757919-50.940~1.0001-5659-45
4,260
取扱い終了
6343758819-71.060~1.1201-5659-47
4,260
取扱い終了
6343759719-81.120~1.1801-5659-48
4,260
取扱い終了
6343760619-91.180~1.2401-5659-49
4,260
取扱い終了
6343761519-111.300~1.3601-5659-51
4,260
取扱い終了
6343762419-141.480~1.5401-5659-54
5,450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする