日油技研工業
サーモラベル(R)スーパーミニ3K 不可逆/3点式
小さな部品の温度管理に便利です。粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。屋内専用の3点表示超小型タイプ「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途
トランジスター・ダイオード・集積回路・抵抗器・トランス等、微小部品の温度測定用に。
仕様
温度組合せ:40-45-50℃ 変色精度:±2℃
寸法(mm)
ベース部/6.5×11、示温エレメント/Φ1.5、3連
変色の経過
白→黒
変色温度(℃)
40・45・50
変色
白→黒
アズワン品番
1-629-01
保管環境
冷蔵
内容量
1袋(20枚)
注意
※屋内専用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63437676
3K-40
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000