曜日別特売

ポータブルpH計 Seven シリーズ 2Go

ポータブルpH計 Seven シリーズ 2Go - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。

仕様メモリ点数:200付属品電極、電極クリップ、検査証、規格適合証測定範囲本体/-2~20pHサイズ222×70×35mm質量(g)270品名本体セット電源単3電池×4本(テスト用付属)精度±0.01pH分解能0.01pH防塵防水性能IP67アズワン品番1-8510-21内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6343813930207950
130,600
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする