曜日別特売

ポリカ密度計

ポリカ密度計 - アズワン

耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。

仕様目盛・精度:±0.002g/cm3材質ポリカーボネート全長300mm温度(℃)20内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6343859530014201.200~1.420g/cm32-2994-14
16,000
15,900
17,490(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
6343860430016201.400~1.620g/cm32-2994-15
16,800
16,700
18,370(税込)
当日出荷
6343858630012201.000~1.220g/cm32-2994-11
16,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする