アズワン
ポリカ比重計 糖度用
耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
用途
糖度
仕様
目盛・精度:±0.5%mas/Brix
材質
ポリカーボネート
全長
300mm
温度(℃)
20
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63438638
3002595
0~50%mas/Brix
2-2994-18
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
63438629
3002523
0~35%mas/Brix
2-2994-17
¥
16,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください