アズワン
ポリカ重ボーメ計
耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
仕様
目盛・精度:±0.2重ボーメ度
材質
ポリカーボネート
全長
250mm
温度(℃)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63438647
3002501
0~12
2-2997-11
¥
16,500
¥
16,400
¥
18,040
(税込)
当日出荷
63438656
3002502
9~21
2-2997-12
¥
16,500
¥
16,400
¥
18,040
(税込)
当日出荷
63438665
3002503
19~31
2-2997-13
¥
16,500
¥
16,400
¥
18,040
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください