マルチユースUSBロガー 高精度モデル TPシリーズ with 外付け高精度温度プローブ

マルチユースUSBロガー 高精度モデル TPシリーズ with 外付け高精度温度プローブ - ebroマルチユースUSBロガー 高精度モデル TPシリーズ with 外付け高精度温度プローブ - ebro

USBポートを使用してパソコンでPDFデータを自動生成できます。無料オンライン・コンフィグレーターを使用すればソフトウェアは不要です。

仕様USBデータロガー with 外付け高精度温度プローブ 測定レンジ/動作温度:-30~+75℃測定範囲-200~+250℃サイズ91×33×14mm、ニードル/Φ5×50mm、ケーブル/1m電源CR2450リチウムボタン電池×1個(テスト用付属)精度±0.2℃(-30~+30℃)、±0.5℃(その他の測定レンジ)表示測定値、最小値/最大値、メモリ残量、アラームON/OFFセンサーPT1000分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-200~+250保護等級IP65インターフェースUSBポート材質(ハウジング)ポリカーボネート本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×33×14メモリー容量120,000測定モードエンドレス測定・開始/停止・最大メモリ容量まで測定・キー押下で開始測定アズワン品番3-6945-02サンプルレート1秒~24時間内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63438918EBI-310 TE
103,000
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする