エフコン
マスフローコントローラー C-4S2-Lシリーズ
熱式流量センサーにより、温度補正回路無しで高い流量精度です。スタート時のフローサージ現象を抑制します(30秒以上のインターバルが必要)。
サイズ
160×33.6×105mm
継手
1/4in.SWL相当
再現性
±0.2%FS
通信方式
アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ)
入出力
アナログ信号(0~5VDC)
流量制御範囲
5~100%FS
流量精度
±2%FS(精度保証範囲15~35℃)
表面処理
機械加工仕上げ
流体
気体
バルブ形式
N/O ノーマルオープン
応答性
6sec
駆動源
+15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA
使用周囲温度(℃)
5~50 85%RH以下
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63439024
C1030-4S2-30L-Air
Air
3-8034-01
¥
133,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
63439033
C1030-4S2-30L-N2
N2
3-8034-02
¥
133,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
63439049
C1030-4S2-30L-Ar
Ar
3-8034-03
¥
133,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
63439058
C1030-4S2-30L-He
He
3-8034-04
¥
132,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
63439067
C1030-4S2-30L-H2
H2
3-8034-05
¥
133,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
63439103
C1050-4S2-50L-He
He
3-8035-04
¥
137,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
63439076
C1050-4S2-50L-Air
Air
3-8035-01
¥
138,000
取扱い終了
返品不可
63439085
C1050-4S2-50L-N2
N2
3-8035-02
¥
138,000
取扱い終了
返品不可
63439094
C1050-4S2-50L-Ar
Ar
3-8035-03
¥
138,000
取扱い終了
返品不可
63439119
C1050-4S2-50L-H2
H2
3-8035-05
¥
138,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください