微量サンプル(0.12mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。
仕様分解能、10~199μS/cm:1μS/cm、2200~1999μS/cm:1μS/cm、32.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、420.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm付属品スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL)、処理液 1本(14mL)測定範囲導電率/0~199.9mS/cm (0~19.9S/m)、TDS/0~9900ppm質量(g)外形寸法/164mm×29mm×20mm(突起部を除く)/約50(電池を除く)電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)校正最大3点使用環境5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)表示範囲(℃)0~50/0.1アズワン品番3-9331-01防水性IP67内容量1式