融点測定器 デジタル設定タイプ DTMシリーズ
化合物・樹脂・ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。溶け始め、溶け終わりの温度が記録できます(最大4回可能)。設定温度、測定温度ともにデジタル表示で見やすいです。昇温スピードは任意で設定でき、溶け始めの温度を確認しやすいです。タイマーモードは3パターンのタイマー設定が可能です。融点測定器のデジタルタイプをラインナップ!
仕様熱板:アルミブロック(セラミックコーティング) 目視ルーぺ:5倍率
質量(kg)1.4
電源AC100V 50/60Hz
温度表示PV/SV デジタル表示(0.1℃単位)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
温度センサー白金測温抵抗体
温度制御方式PID制御
測定温度範囲室温~400℃
タイマー設定オートスタート、オートストップ、SVスタート
ヒーター容量(W)カートリッジヒーター(120V×150)
サイズ(mm)190×170×115
アズワン品番4-1658-01
安全機能過電流保護ヒューズ、過昇防止機能
内容量1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
商品説明動画
融点測定器 デジタル設定タイプ DTMシリーズ動画
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07