融点測定器 デジタル設定タイプ DTMシリーズ

融点測定器 デジタル設定タイプ DTMシリーズ - アズワン融点測定器 デジタル設定タイプ DTMシリーズ - アズワン融点測定器 デジタル設定タイプ DTMシリーズ - アズワン

化合物・樹脂・ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。溶け始め、溶け終わりの温度が記録できます(最大4回可能)。設定温度、測定温度ともにデジタル表示で見やすいです。昇温スピードは任意で設定でき、溶け始めの温度を確認しやすいです。タイマーモードは3パターンのタイマー設定が可能です。熱板がフラットのため、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。融点測定器のデジタルタイプをラインナップ!

仕様熱板:アルミブロック(セラミックコーティング) 目視ルーぺ:5倍率質量(kg)1.4電源AC100V 50/60Hz温度表示PV/SV デジタル表示(0.1℃単位)電源コード(m)2(3Pプラグ)温度センサー白金測温抵抗体温度制御方式PID制御測定温度範囲室温~400℃タイマー設定オートスタート、オートストップ、SVスタートヒーター容量(W)カートリッジヒーター(120V×150)サイズ(mm)190×170×115アズワン品番4-1658-02安全機能過電流保護ヒューズ、過昇防止機能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63440047DTM-02
189,000
188,000
206,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする