曜日別特売
(1件のレビュー)

本器は電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922 クラス2に準拠した製品です。輻射熱(日射や地面からの照り返しによる熱)を黒球で測定し、「黒球温度」「温度」「湿度」を加味した正確な環境測定を行います。2つの熱中症予防指針に対応しており、選択した指針の熱中症注意レベルをバーグラフで表示します。(「熱中症予防運動指針」「日常生活における熱中症予防指針」)本器は屋外/屋内測定の切り替えが可能なため、測定環境に合わせて正確な測定ができます。設定した熱中症レベルに達すると、ブザー音やLED点滅でお知らせします。本器は持ち運びに便利なコンパクトサイズです。また、ベルト装着部品・カラビナ・ネックストラップを標準装備しており、三脚取付用穴で三脚(オプション)への設置もできます。誤動作による測定停止などを防止するため、キーロック機能が付いています。

仕様黒球温度(表示なし):20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外黒球温度(表示なし):20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外/±1.0℃ 、湿度:30.0~90.0%rh at20~30℃/±5.0%rh、左記以外/±7.0%rh 、暑さ指数(WBGT):20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃、音量:約75dB、使用条件:温度/0.0~50.0℃、湿度/95%rh以下(結露なきこと)、風速/0.3~3.0m/s、電池寿命:連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時 最小表示桁付属品取扱説明書、コイン形リチウム電池(CR2032)×2個、ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個材質ケース・黒球/ABS樹脂寸法(mm)60×25×122質量(g)約70電源ボタン電池(CR2032)×2個(並列接続)※テスト用付属精度温度:20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外/±1.0℃ 湿度:30.0~90.0%rh at20~30℃/±5.0%rh、左記以外/±7.0%rh 暑さ指数(WBGT):20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃ 黒球温度(表示なし):20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外/±1.0℃球径(Φmm)40(黒球)温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)10.0~95.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×25×122サンプリング約20秒アズワン品番4-1659-01内容量1個
注意
※電池含む
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63440056WB-122GT
5,8005,790
4,998
アウトレット
5,498(税込)
当日出荷
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

黒球型携帯熱中症計動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63440056
2024-02-01
用途: 熱中症対策の管理用
株式会社NDK製造業

今は冬なので、夏場の検証はできていませんのであしからずです。現在の状況で電源を入れての状況は良好でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする