簡易直達日射計 200×250×350mm

簡易直達日射計 200×250×350mm - 英弘精機

回転する反射鏡でとらえた直達日射を分光感度が平坦な焦電素子に導き、パルス信号により直達日射量を簡易的に計測することができます。直達日射量の計測も可能なため、全天日射計と組み合わせることで水平面散乱日射の計算も可能です。

仕様ミラー回転速度:240 回転/時 感度定数:1.785mV/W・m^-2 使用緯度範囲:-58~+58° 測定波長範囲:300~2700nm 直達出力:アナログ電圧出力 0~2.5V(0~1400W/m2)(15秒間のピーク値をデータロガー側で取得) 直達日射検出誤差:15秒±5% 日照しきい値:直達日射強度120W/m2 日照出力:無電圧接点出力・パルス幅/1秒±0.005秒(耐圧60V)、日照有り/接点を15秒毎に1秒間 「閉」(1パルス/15秒、240パルス/時)、日照無し/接点は「開」のまま付属品アース線(1m)質量(kg)本体/2.2、ベースプレート/0.8電源DC10.5~12.5V使用温度範囲-20~+45℃ケーブル長(m)10サイズ(mm)200×250×350アズワン品番4-2365-01内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63440799MS-90
609,000
579,800
637,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする