曜日別特売

6CHペーパレスレコーダ 6点入力式記録計

6CHペーパレスレコーダ 6点入力式記録計 - 東邦電子

7インチ大型タッチパネル搭載、シンプルな操作で使用できます。SDカード、USBメモリによる大容量記録(~32GB)が可能です。6チャンネルマルチ入力対応です。

仕様6点入力式記録計 DI:無電圧接点9点材質PC-ABS(ケース、ベゼルとも)質量(kg)約1.4電源(V)AC100~240(50/60Hz)入力種類熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流コード長さ(m)約2(3Pプラグ)記録方式CSV形式保護等級IP54準拠外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×160×188DOオープンコレクタ出力12点(コモン共通)記録媒体SDカード、USBメモリ(最大32GB)表示器7インチTFTカラー液晶 ワイドVGA(感圧式タッチパネル)表示項目リアルタイムトレンド、ヒストリカルトレンド、バーグラフ、デジタル表示、イベント履歴表示警報出力設定数/各チャンネル4点(オープンコレクタ出力:1点、接点定格:DC30V/20mA)アズワン品番4-2450-01通信規格RS485、USB2.0測定周期(ms)100周期(記録ファイルデータ)保存周期:10分~1年、記録周期:100ms~60分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63440878TRM-00J-Z
131,800
129,800
142,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする