Wifiファイバースコープ 先端180°可動

Wifiファイバースコープ 先端180°可動 - アズワン

Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。

仕様USB端子:USB Type-C 専用アプリ対応OS:Android、iOS 被写界深度:10~100mm付属品付属品:USBケーブル(TypeA・TypeC)質量(g)248電源内蔵リチウムイオン電池(2600mAh)全長(m)1プローブ外径Φ4.5×先端部13mm×全長1m連続運転時間(h)6時間(満充電時)曲げ角度右方向に180°通信方法Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n、2.4GHz)解像度1024×768バッテリー容量(Ah)2.6防塵防水性能IP67視野90°保存形式JPG・MP4通信距離0~10m(障害物がない状態)LED正面(アプリで調光可能)サイズ(mm)207.5×35×50アズワン品番4-2498-01先端径(Φmm)13内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63440948W2145
128,000
127,000
139,700(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする