安藤計器製工所
水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-VCシリーズ
水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。
仕様
感温液:プロピレンカーボネート 検査成績書付
材質
ガラス/感温液:プロピレンカーボネート
サイズ
Φ5.5×340mm
質量(g)
22
目盛
0.1℃
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
精度
温度測定範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63441544
1-NM-S00-VC
-50~0
±0.3℃
-50~0
4-2788-01
¥
52,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
63441553
1-NM-S01-VC
0~50
±0.2℃
-10~50
4-2788-02
¥
27,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
63441569
1-NM-S02-VC
50~100
±0.3℃
50~100
4-2788-03
¥
33,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
63441578
1-NM-S03-VC
100~150
±0.3℃
100~150
4-2788-04
¥
39,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください