安藤計器製工所
水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-VCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
温度範囲(℃)
0~50
0~50
50~100
-50~0
温度測定範囲(℃)
-10~50
50~100
-10~50
-50~0
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63441553
品番
1-NM-S01-VC
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。
温度範囲(℃)
0~50
精度
±0.2℃
温度測定範囲(℃)
-10~50
アズワン品番
4-2788-02
仕様
感温液:プロピレンカーボネート 検査成績書付
材質
ガラス/感温液:プロピレンカーボネート
サイズ
Φ5.5×340mm
質量(g)
22
目盛
0.1℃
校正証明書
検査成績書