曜日別特売

ペン型pH/ORP計

ペン型pH/ORP計 - アズワンペン型pH/ORP計 - アズワンペン型pH/ORP計 - アズワン

バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。自動温度補償付きで、測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮くため、水に落とした時に回収できます。

付属品標準液/pH4・pH7、バイアル、KCL溶液、乾電池4本、ストラップ測定範囲pH/0~14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV質量(g)133電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2% F.S分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示校正1-3点防塵防水性能IP67サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-357-21内容量1個
注意
※ORP測定には、別売のORPセンサー1(4-355-11)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63442129GPH70
16,500
16,400
18,040(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする