曜日別特売

フィールド型マルチデジタル水質計LAQUA WQ-300シリーズ pH・溶存酸素センサセット

フィールド型マルチデジタル水質計LAQUA WQ-300シリーズ pH・溶存酸素センサセット - HORIBAフィールド型マルチデジタル水質計LAQUA WQ-300シリーズ pH・溶存酸素センサセット - HORIBAフィールド型マルチデジタル水質計LAQUA WQ-300シリーズ pH・溶存酸素センサセット - HORIBA

水質測定の自由度を広げるデジタルセンサ。最大3chマルチ測定、無線通信、USB給電、大画面カラー液晶、大容量メモリ…多様なニーズに応えるための多彩な機能。あらゆる現場、様々な測定シーンで活躍できる水質計です。デジタルセンサだから測定項目を自在にカスタマイズ可能。pH、電気伝導率、溶存酸素…お客様にあった組合せを。センサ側はLEDによる発光、メータ側は画面上のマークで測定値の安定状態を表示。センサホルダ/フック構造で複数のセンサ同士もひとまとめに、3chでも扱いやすい。プッシュプルロック式コネクタで、センサをスムーズにつけ替え。あらゆる現場に最適な頑丈ボディ。IP67※1に準拠した防水・防塵構造。衝撃に強く持ちやすい。ダブルモールディング構造※2で耐久性を向上させ、しっかりとしたグリップ感も実現。カラーグラフィックBlanview(R) 液晶を採用。暗所はもちろん、直射日光下でも見やすい画面を実現。※Blanviewは株式会社オルタステクノロジーの登録商標ですMicroUSBポート搭載。MicroUSBケーブル(市販)を使用し、PCやモバイルバッテリー(市販)との接続が可能。測定データをPCやタブレット端末へワイヤレス送信※3※4。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。無補充型pHセンサは内部液の補充が不要。日々の測定をもっとスムーズに。電気伝導率センサは4極式で幅広いレンジ測定が可能。あらゆるサンプルをこれひとつで。JIS・ISOでも採用された※5光学式DOセンサは、すぐれた性能で長寿命。※1:IP67相当(水深1mで約30分浸漬しても故障しない)※2:ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング※3:本製品は無線LAN機能付SDカードを搭載しています。※4:市販のMicroUSBケーブルにより有線通信も可能です。※5:工場排水試験方法JIS K 0102:2016/国際標準化機構ISO 172892ch同時測定可能

仕様【pH】測定範囲(分解能):pH0.00~14.00(0.01pH)、pH0.000~14.000(0.001pH)、精度(計器再現性):pH0.00~14.00±0.01pH、pH0.000~14.000±0.005pH、校正点数:最大5点 【溶存酸素】測定範囲:0.00~20.00mg/L、0.0~200.0%、分解能:0.01mg/L、0.1%、精度(計器再現性):±2%(0~20.00mg/L、0~200.0%)、校正点数:2点 メータ出力:マイクロUSB(B):PC接続用、フォノ:プリンタ接続用セット内容本体WQ-320J(2chモデル)、pHセンサヘッド:300-P-2、pHカートリッジ:300-P-C、pH標準液(pH4,7,9)各60mL、光学式溶存酸素センサ:300-D-2、大気校正キャップ、保護キャップ、取扱説明書、電池、キャリングケース電源単3形電池 4本本体質量(g)約320(電池を含まない)表示カラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)本体外形寸法(mm)90(W)×34(H)×220(L)データメモリ10,000点防塵防水性能IP67相当アズワン品番63-6524-95内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63442375WQ-320PD-S
283,800
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする