曜日別特売

ポップスタンド

ポップスタンド - ストア・エキスプレスポップスタンド - ストア・エキスプレスポップスタンド - ストア・エキスプレスポップスタンド - ストア・エキスプレスポップスタンド - ストア・エキスプレス
(2件のレビュー)

ビニールシートを取り付けて飛沫感染防止の卓上スタンドに!
高さは43~72cmまで調節可能。

注意
※5mm厚までのポップをご使用いただけます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635219566265-801個ブラック
839
923(税込)
当日出荷
635219746265-1801セット(10個)ブラック
7,498
8,248(税込)
当日出荷
635219476265-981個クローム
取扱い終了
635219656265-1981セット(10個)クローム
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: 調理時
株式会社浅田クッキングスクール建設業・工事業

レシピを掲示しておくのに重宝。濡れた手で触らなくても良く、向きもかえられて便利。

対象商品 : 63521947
2022-07-04
用途: イベント時のPOP立てとして
卸売・小売業

まだ使用していないが、A4が挟めるし高さも変更できて便利そう。よければまた買い足したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする