曜日別特売

電工バケツ D型

電工バケツ D型 - work time電工バケツ D型 - work time電工バケツ D型 - work time電工バケツ D型 - work time電工バケツ D型 - work time電工バケツ D型 - work time

D型なので、接地面が平らな所では安定し、持ち運び時も邪魔になりません。外側に、手袋・タオルなど収納できるポケット付き。底部は、補強付き。簡易フック付き。

材質【生地】10号帆布【金具】スチールメッキ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63443355KB-D2525×26.3×220.495
7,580
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
63443364KB-D3035×31.8×260.66
8,560
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
63443373KB-D3535×36.2×300.76
9,170
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする