パワーツールバッグ ブラック

パワーツールバッグ ブラック - work timeパワーツールバッグ ブラック - work time

両サイドに、中身の見えるメッシュタイプのポケット付。側部には、滑りにくいストッパー付き。
前面左下には、蓋付ポケットがあり、コンベックス等の出し入れに便利。前面には、差し込みポケット付。
D管リング付 バッグ上部2ヵ所。長尺物の取付に便利な、マジックテープ付き。背面に、中身の見えるメッシュタイプのポケット付き。
バッグの中は、衝撃に耐えるウレタン素材。マジック式の仕切り板 大1枚、小3枚。
大には、中身の見えるメッシュポケット付き。持ち運びに便利な、ショルダーベルト付き。

材質【金具】スチールメッキ寸法(mm)39×38×24質量(kg)1.47材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)39外寸法・高さ(mm)24外寸法・奥行(mm)38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63443389WTV-40239×38×24ブラック
8,570
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする