電工バケツ 外ポケット・ショルダーベルト付

電工バケツ 外ポケット・ショルダーベルト付 - work time電工バケツ 外ポケット・ショルダーベルト付 - work time電工バケツ 外ポケット・ショルダーベルト付 - work time電工バケツ 外ポケット・ショルダーベルト付 - work time

外側には、収納ポケット付き。持ち運びに便利な、ショルダーベルト付き。使用しない時は、薄くコンパクトにたためます。外側の底面に、補強用のラバーを巻いてあります。

材質【生地】帆布【金具】スチールメッキ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63443398WTV-40324×24×250.65
5,620
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
63443407WTV-40427×27×290.8
6,040
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする