曜日別特売

電工バケツ 外ポケット・フック2個付

電工バケツ 外ポケット・フック2個付 - work time電工バケツ 外ポケット・フック2個付 - work time電工バケツ 外ポケット・フック2個付 - work time電工バケツ 外ポケット・フック2個付 - work time

外側には、収納ポケット付き。底部は、帆布素材のクロス補強。持ち運びに便利な、手持ちベルト付き。使用しない時は、薄くコンパクトにたためます。2種類のフックを装備(1)単管用(2)ビケ足場用。

材質【生地】10号防水帆布【金具】アルミ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63443416WTV-40515×15×170.39
4,890
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
63443425WTV-40620×20×230.48
5,430
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする