曜日別特売

<アルフィッツ>折りたたみ式クロスバイク

<アルフィッツ>折りたたみ式クロスバイク - ファミリー・ライフ<アルフィッツ>折りたたみ式クロスバイク - ファミリー・ライフ<アルフィッツ>折りたたみ式クロスバイク - ファミリー・ライフ<アルフィッツ>折りたたみ式クロスバイク - ファミリー・ライフ<アルフィッツ>折りたたみ式クロスバイク - ファミリー・ライフ

スマートフォンやミニタオルを置くことができる便利な小物トレー付き。
マグネット負荷調節8段階。漕ぐ負荷レベルをお好みで調節できます。
体格に合わせてサドルの高さを調節可能。
わかりやすい簡単ボタン操作。機械が苦手な方でも安心!
使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。

付属品単3乾電池×2本、工具2種材質スチール、ABS、PP、PVC、PU質量(kg)約14電源単3乾電池×2本連続使用時間(分)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約46×94×108、折りたたみ時:約46×42×135適応身長(cm)約160~180サドルの高さ(mm)約735~825(18ピッチ7段階)負荷方式マグネット負荷方式(8段階)制限体重(kg)90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63443644a24532
22,800
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする