<アルフィッツ>自走式ルームウォーカー

<アルフィッツ>自走式ルームウォーカー - ファミリー・ライフ<アルフィッツ>自走式ルームウォーカー - ファミリー・ライフ<アルフィッツ>自走式ルームウォーカー - ファミリー・ライフ<アルフィッツ>自走式ルームウォーカー - ファミリー・ライフ<アルフィッツ>自走式ルームウォーカー - ファミリー・ライフ
(1件のレビュー)

電動式ウォーカーのようにモーターの駆動音がないので静音性に優れています。
電源コード不要なので設置場所を選びません。
自分のペースで歩けるので転倒の心配もなく、高齢者の方や運動不足解消が目的の方にオススメのウォーカーです。
ベルトをしっかり蹴って歩くので脚力の強化にも効果的。
歩行面の傾斜角度は8°でちょっとした坂道運動ができます。
傾斜がつくと平地より消費カロリーが増えるので、短時間で効率的な運動ができます。
使用する電源は表示メーター用の乾電池のみ。
連続使用時間を気にする必要もないので好きなだけ運動できます。
シンプルな機能で操作もラクラク。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納。移動用キャスター付き。

付属品単4乾電池×2本、工具2種材質スチール、ABS、PVC質量(kg)約14電源単4乾電池×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約53×87×94.5、折りたたみ時:約53×39×94.5傾斜角度(°)約8(固定)制限体重(kg)90寸法(幅W×奥行D)(cm)ベルト:約27×75内容量1台
注意
※本製品は歩行用です。走行用としての使用はしないでください。ご自身にあった無理のない速度でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63443678a24531
18,800
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63443678
2022-07-01
用途: 高齢の為、雨の時自宅でのウォーク体力維持等
有限会社コスモプラスチック工業

品物開梱すぐ試験的に歩いてみようと使いました、その結果やはり安いのはダメとほんの
数回その場で使いました、もう捨てるか、誰かにと思いましたが、多分もらってくれる人もいないと感じました、何処が悪いかと言うと、当初乗ったら動かない、傾斜の下に近い方に片足かけると動く、通常初めて乗る場合斜辺の中間位置と思いますが、動いてくれない動くとスピードが、此の時の動くか止まってるかの位置、欲を言えばハンドル部にブレーキが有れば調節が出来て、もう一つは斜辺の長さが短すぎる、特に安いとするための欠点、通常私は世の中に無い物とか、大学、企業からの依頼で開発を頼まれるので、まず、品物の欠点を調べます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする