ファミリー・ライフ
金属切断のこぎり ハイスパイマン 替刃2枚付
狭い場所・電動工具が使えない場所・騒音を出してはいけない場所などで活躍します。
邪魔になった物干し竿などの処理に。
刃先はハイス鋼で耐久性に優れています。
替刃式で経済的。
付属品
替刃2枚
材質
刃部:ハイス鋼、柄部:ABS樹脂
質量(kg)
約0.1
寸法(幅W×長さL)(cm)
約8.5×38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63443766
a24514
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください