トップ工業
インパクト用Oリングピンセット
インパクト用ソケットやアダプター類に取り付ける、交換用Oリングとピンのセットです。Oリング・ピンはそれぞれ1ケづつのセットとなります。
用途
対象製品のOリングとピンの紛失や劣化の際にご使用ください。適応ソケットサイズ/差込角19.0mm(3/4″)用:EPA-64。
セット内容
Oリング×1 ピン×1
質量(g)
5.4
寸法L(mm)
29
差込角(mm)
19.0(3/4″)用
寸法d(mm)
5
寸法D(mm)
28
寸法T(mm)
4
内容量
1セット
注意
※他社品には取り付けしないでください。トップ工業製のインパクト用ソケット類と組み合わせてご使用ください。
※Oリング・ピンは消耗品です。変形、摩耗、劣化などの異常が認められたら早期に交換してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63446164
OP-64
¥
650
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください