銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N

銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N - OSG(オーエスジー)銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N - OSG(オーエスジー)銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N - OSG(オーエスジー)銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N - OSG(オーエスジー)銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N - OSG(オーエスジー)銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N - OSG(オーエスジー)

銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。
耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。
h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。
外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。

用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)30内容量1本
注意
※コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボール半径R(mm)
首下径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
寸法LH(mm)
首径(mm)
干渉角度θk(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63445385AE-LNBD-N R0.05×0.3×40.050.34450.087.60.0914.52
9,600
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445394AE-LNBD-N R0.05×0.5×40.050.54450.087.80.0914.07
10,500
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445403AE-LNBD-N R0.075×0.3×40.0750.34450.127.50.13514.55
10,700
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445419AE-LNBD-N R0.075×0.5×40.0750.54450.127.70.13514.12
11,500
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445428AE-LNBD-N R0.075×1×40.07514450.128.20.13513.29
11,800
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445437AE-LNBD-N R0.1×0.3×40.10.34450.167.40.1914.59
7,940
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445446AE-LNBD-N R0.1×0.5×40.10.54450.167.60.1914.12
7,940
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445455AE-LNBD-N R0.1×1×40.114450.168.10.1913.28
7,940
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63445464AE-LNBD-N R0.1×1.5×40.11.54450.168.60.1912.53
8,710
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445473AE-LNBD-N R0.15×0.6×40.150.64450.247.50.28514.02
7,940
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
63445489AE-LNBD-N R0.15×1×40.1514450.247.90.28513.33
7,940
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445498AE-LNBD-N R0.15×1.5×40.151.54450.248.40.28512.56
8,510
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445507AE-LNBD-N R0.15×2×40.1524450.248.90.28511.87
8,510
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63445516AE-LNBD-N R0.2×1×40.214450.37.70.3813.38
7,090
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445525AE-LNBD-N R0.2×2×40.224450.38.70.3811.87
7,280
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445534AE-LNBD-N R0.2×3×40.234450.39.70.3810.66
8,080
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63445543AE-LNBD-N R0.2×4×40.244450.310.70.389.68
8,800
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445559AE-LNBD-N R0.25×1×40.2514450.47.60.47513.43
7,000
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445568AE-LNBD-N R0.25×2×40.2524450.48.60.47511.87
7,000
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445577AE-LNBD-N R0.25×3×40.2534450.49.60.47510.63
7,000
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445586AE-LNBD-N R0.25×4×40.2544450.410.60.4759.63
7,000
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445595AE-LNBD-N R0.25×5×40.2554450.411.60.4758.79
7,160
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445604AE-LNBD-N R0.3×1×40.314450.57.30.5513.5
5,960
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445613AE-LNBD-N R0.3×2×40.324450.58.30.5511.89
5,350
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445629AE-LNBD-N R0.3×3×40.334450.59.30.5510.62
5,540
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445638AE-LNBD-N R0.3×4×40.344450.510.30.559.59
5,680
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445647AE-LNBD-N R0.3×5×40.354450.511.30.558.74
5,680
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445656AE-LNBD-N R0.3×6×40.364450.512.30.558.02
5,680
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445665AE-LNBD-N R0.4×2×40.424450.680.7511.87
5,350
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445674AE-LNBD-N R0.4×3×40.434450.69.10.7510.53
5,770
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445683AE-LNBD-N R0.4×4×40.444450.6100.759.46
5,770
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445699AE-LNBD-N R0.4×6×40.464450.6120.757.86
5,770
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445708AE-LNBD-N R0.4×8×40.484450.6140.756.72
5,770
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445717AE-LNBD-N R0.5×2×40.524450.87.60.9511.85
4,630
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445726AE-LNBD-N R0.5×3×40.534450.88.60.9510.44
4,630
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445735AE-LNBD-N R0.5×4×40.544450.89.60.959.32
5,090
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445744AE-LNBD-N R0.5×5×40.554450.810.60.958.42
5,090
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445753AE-LNBD-N R0.5×6×40.564450.811.60.957.68
5,540
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63445769AE-LNBD-N R0.5×8×40.584450.813.60.956.52
5,540
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445778AE-LNBD-N R0.5×10×40.5104450.815.60.955.67
5,540
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
63445787AE-LNBD-N R0.5×12×40.5124450.817.60.955.01
5,540
4,298
4,728(税込)
当日出荷
63445796AE-LNBD-N R0.75×4×40.7544451.28.81.458.8
5,340
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445805AE-LNBD-N R0.75×6×40.7564451.210.81.457.09
5,340
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445814AE-LNBD-N R0.75×12×40.75124551.216.81.454.46
6,450
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445823AE-LNBD-N R0.75×18×40.75184551.222.81.453.25
6,450
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445839AE-LNBD-N R1×4×4144501.68.21.957.88
4,630
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
63445848AE-LNBD-N R1×6×4164501.610.21.956.2
5,160
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
63445857AE-LNBD-N R1×8×4184501.612.21.955.1
5,540
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
63445866AE-LNBD-N R1×10×41104501.614.21.954.34
5,540
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
63445875AE-LNBD-N R1×12×41124501.616.21.953.77
5,540
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-N 製品動画
AE-LNBD-Nによる形彫り放電加工用銅電極(タフピッチ銅c1100)の切削加工
AE-LNBD-Nによる形彫り放電加工用銅電極(銅タングステンCuW)の切削加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする