フジ矢
電工VAニッパ (バネ付)
最先端技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。(メーカー比)
電気工事でのVA/VVF線の切断に最適です。
作業性の良いバネ付タイプです。
交換用バネはFNS-8(5本入り)です。
用途
内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。
全長(mm)
186
寸法(mm)
185
質量(g)
245
材質
特殊鋼
幅(mm)
50
切断能力(Φmm) 銅線
3
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2
内容量
1丁
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周り安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業してください。
※能力以上の使用はしないで下さい。
※電気の流れている物への使用は絶対にしないで下さい。感電の恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63446329
77AS-185
ストレート刃
¥
5,520
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
63446338
77RS-185
ラウンド刃
¥
5,520
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください