自重堂
WHISeL 抗ウイルススクラブ WH13185
(1件のレビュー)
ウイルス対策スクラブ
ベーシックなデザイン
右肩スナップボタンでスピーディーな着脱が可能
材質
バリエックス(R)ポプリン ポリエステル65% 綿35%
加工
抗ウイルス加工/制菌加工/抗菌防臭加工
ポケット
小物用二重ポケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
全21種類を絞り込む
色
ネービー
バーガンディ
ロイヤルブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
39
42
46
49
52
55
58
着丈(cm)
選択してください
64
67
69
72
75
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
バスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63446724
WH13185
ロイヤルブルー
SS
96
39
18
64
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
63446733
WH13185
ロイヤルブルー
S
102
42
19
67
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
63446749
WH13185
ロイヤルブルー
M
108
46
20
69
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
63446758
WH13185
ロイヤルブルー
L
114
49
21
72
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
63446767
WH13185
ロイヤルブルー
LL
120
52
22
75
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
63446776
WH13185
ロイヤルブルー
3L
128
55
22
75
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
63446785
WH13185
ロイヤルブルー
4L
136
58
22
75
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
63446794
WH13185
ネービー
SS
96
39
18
64
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
63446803
WH13185
ネービー
S
102
42
19
67
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
63446819
WH13185
ネービー
M
108
46
20
69
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
63446828
WH13185
ネービー
L
114
49
21
72
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
63446837
WH13185
ネービー
LL
120
52
22
75
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
63446846
WH13185
ネービー
3L
128
55
22
75
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
63446855
WH13185
ネービー
4L
136
58
22
75
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
63446864
WH13185
バーガンディ
SS
96
39
18
64
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
63446873
WH13185
バーガンディ
S
102
42
19
67
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
63446889
WH13185
バーガンディ
M
108
46
20
69
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
63446898
WH13185
バーガンディ
L
114
49
21
72
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
63446907
WH13185
バーガンディ
LL
120
52
22
75
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
63446916
WH13185
バーガンディ
3L
128
55
22
75
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
63446925
WH13185
バーガンディ
4L
136
58
22
75
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください