自重堂
WHISeL 抗ウイルススクラブ WH13185
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
バーガンディ
ネービー
バーガンディ
ロイヤルブルー
サイズ
L
3L
4L
L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
49
39
42
46
49
52
55
58
着丈(cm)
72
64
67
69
72
75
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63446898
品番
WH13185
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ウイルス対策スクラブ
ベーシックなデザイン
右肩スナップボタンでスピーディーな着脱が可能
色
バーガンディ
サイズ
L
バスト(cm)
114
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
72
材質
バリエックス(R)ポプリン ポリエステル65% 綿35%
加工
抗ウイルス加工/制菌加工/抗菌防臭加工
アズワン品番
64-8888-59
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
小物用二重ポケット