曜日別特売

超硬面取りカッタ ポジタイプ レギュラ HSCT-P

超硬面取りカッタ ポジタイプ レギュラ HSCT-P - OSG(オーエスジー)超硬面取りカッタ ポジタイプ レギュラ HSCT-P - OSG(オーエスジー)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。

用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎テーパ半角公差±30'内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
切刃形状
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75731826HSCT-P 1×45°×65063枚刃超硬合金
12,700
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
75731835HSCT-P 1×45°×86083枚刃超硬合金
15,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
75731844HSCT-P 2×45°×1070103枚刃超硬合金
20,100
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
75731853HSCT-P 2×45°×1275123枚刃超硬合金
25,600
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
75731862HSCT-P 2×45°×16100163枚刃超硬合金
41,200
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする