OSG(オーエスジー)
超硬面取りカッタ ポジタイプ ロングシャンク LS-HSCT-P
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
用途
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
材質
超硬合金
テーパ半角公差
±30'
切刃形状
3枚刃
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径×テーパ半角×大端径(Ds×α×D1)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75731923
LS-HSCT-P 1×45°×6×100
1×45°×6
100
2.5
6
¥
13,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
75731932
LS-HSCT-P 1×45°×8×100
1×45°×8
100
3.5
8
¥
17,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
75731941
LS-HSCT-P 2×45°×10×100
2×45°×10
100
4
10
¥
22,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
75731957
LS-HSCT-P 2×45°×12×105
2×45°×12
105
5
12
¥
28,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
75731966
LS-HSCT-P 2×45°×16×140
2×45°×16
140
7
16
¥
50,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください