OSG(オーエスジー)
超硬面取り FXコート 3刃 カウンターシンク FX-MG-CS×90
用途
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、鋳鉄・ダグタイル鋳鉄(~350HB):○、銅合金:◎、アルミ合金:○、グラファイト:○、耐熱合金:○、プラスチック:○
材質
超硬合金
表面処理
FXコーティング(TiAlN系コーティング)
テーパ半角公差
±15'
切刃形状
3枚刃
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
先端径(Φmm)
大端径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75731302
FX-MG-CSX90 6.3×6×2.0×55
6.3×6×2.0×55
1
6.3
55
6
¥29,500
取扱い終了
75731327
FX-MG-CSX90 8.3×6×2.5×55
8.3×6×3.0×55
2.5
8.3
55
6
¥33,100
取扱い終了
75731205
FX-MG-CSX90 10.4×8×3.0×65
10.4×8×3.0×65
2.6
10.4
65
8
¥42,700
取扱い終了
75731223
FX-MG-CSX90 12.4×10×4.0×65
12.4×10×4.0×65
2.5
12.4
65
10
¥43,900
取扱い終了
75731241
FX-MG-CSX90 16.5×10×4.0×70
16.5×10×4.0×70
3.1
16.5
70
10
¥51,900
取扱い終了
75731266
FX-MG-CSX90 20.5×12×5.0×70
20.5×12×5.0×80
3.5
20.5
80
12
¥58,900
取扱い終了
75731284
FX-MG-CSX90 25×12×5.0×70
25×12×5.0×80
3.8
25
80
12
¥85,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください