粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPBDS

粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPBDS - OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPBDS - OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPBDS - OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPBDS - OSG(オーエスジー)

粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃ボールエンドミルです。

材質粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1本
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
ボール半径R(mm)
刃長Lc(mm)
勾配角α
大端径D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09079935XPM-TPBDS R1×0.5°×54×1021100.5°2.16
18,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079996XPM-TPBDS R1×1°×57×1321132.42
20,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080057XPM-TPBDS R1×1.5°×57×1321131.5°2.63
20,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080136XPM-TPBDS R1×2°×62×1821183.19
22,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080215XPM-TPBDS R1×2.5°×62×1821182.5°3.49
22,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080294XPM-TPBDS R1×3°×62×1821183.78
22,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079944XPM-TPBDS R1.25×0.5°×54×102.51.25100.5°2.65
18,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080005XPM-TPBDS R1.25×1°×57×132.51.25132.91
20,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080066XPM-TPBDS R1.25×1.5°×57×132.51.25181.5°3.12
20,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080145XPM-TPBDS R1.25×2°×62×182.51.25183.67
22,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080224XPM-TPBDS R1.25×2.5°×62×182.51.25182.5°3.97
22,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080303XPM-TPBDS R1.25×3°×62×182.51.25184.26
22,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080373XPM-TPBDS R1.25×4°×62×182.51.25184.85
22,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080443XPM-TPBDS R1.25×5°×62×182.51.25185.44
22,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080513XPM-TPBDS R1.25×7°×74×242.51.25248.11
23,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080565XPM-TPBDS R1.25×10°×81×242.51.252410°10.56
27,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079953XPM-TPBDS R1.5×0.5°×54×1031.5100.5°3.15
18,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080014XPM-TPBDS R1.5×1°×57×1331.5133.4
20,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080075XPM-TPBDS R1.5×1.5°×57×1331.5131.5°3.6
20,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080154XPM-TPBDS R1.5×2°×62×1831.5184.15
22,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080233XPM-TPBDS R1.5×2.5°×62×1831.5182.5°4.44
22,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080312XPM-TPBDS R1.5×3°×62×1831.5184.73
22,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080382XPM-TPBDS R1.5×4°×62×1831.5185.31
22,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080452XPM-TPBDS R1.5×5°×62×1831.5185.9
22,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080522XPM-TPBDS R1.5×7°×74×2431.5248.55
23,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080574XPM-TPBDS R1.5×10°×81×2431.52410°10.98
27,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079962XPM-TPBDS R2×0.5°×56×1242120.5°4.17
18,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080023XPM-TPBDS R2×1°×60×1642164.49
20,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080084XPM-TPBDS R2×1.5°×60×1642161.5°4.73
20,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080163XPM-TPBDS R2×2°×65×2142215.33
22,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080242XPM-TPBDS R2×2.5°×65×2142212.5°5.66
22,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080321XPM-TPBDS R2×3°×65×2142216
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080391XPM-TPBDS R2×4°×65×2142216.67
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080461XPM-TPBDS R2×5°×65×2142217.34
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080531XPM-TPBDS R2×7°×85×28422810.41
27,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080583XPM-TPBDS R2×10°×85×28422810°13.23
32,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079971XPM-TPBDS R2.5×0.5°×58×1452.5140.5°5.2
18,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080032XPM-TPBDS R2.5×1°×63×1952.5195.58
20,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080093XPM-TPBDS R2.5×1.5°×63×1952.5191.5°5.87
20,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080172XPM-TPBDS R2.5×2°×69×2552.5256.57
22,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080251XPM-TPBDS R2.5×2.5°×69×2552.5252.5°6.97
22,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080337XPM-TPBDS R2.5×3°×69×2552.5257.37
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080407XPM-TPBDS R2.5×4°×75×2552.5258.16
23,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080477XPM-TPBDS R2.5×5°×75×2552.5258.96
23,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080547XPM-TPBDS R2.5×7°×91×3452.53412.77
32,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080592XPM-TPBDS R2.5×10°×94×3452.53410°16.19
43,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079987XPM-TPBDS R3×0.5°×58×1463140.5°6.19
19,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080041XPM-TPBDS R3×1°×63×1963196.56
20,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080102XPM-TPBDS R3×1.5°×63×1963191.5°6.84
20,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09080181XPM-TPBDS R3×2°×69×2563257.54
22,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする