極小径 UVMドリル 5Dタイプ UVM-DRL-5D

極小径 UVMドリル 5Dタイプ UVM-DRL-5D - OSG(オーエスジー)
全長(mm)38コーティングスムースコート内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75717512UVM-DRL-5D 0.02×330.020.12
37,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75717521UVM-DRL-5D 0.02×3.1753.1750.020.12
37,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75717537UVM-DRL-5D 0.03×330.030.18
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
75717546UVM-DRL-5D 0.03×3.1753.1750.030.18
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
75717555UVM-DRL-5D 0.04×330.040.24
29,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75717564UVM-DRL-5D 0.04×3.1753.1750.040.24
29,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75717573UVM-DRL-5D 0.05×330.050.3
25,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75717582UVM-DRL-5D 0.05×3.1753.1750.050.3
25,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75717591UVM-DRL-5D 0.08×330.080.48
16,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75717607UVM-DRL-5D 0.08×3.1753.1750.080.48
16,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする