OSG(オーエスジー)
極小径 UVMリーディングドリル UVM-LDS
刃先径(Φmm)
0.05
有効長(mm)
0.075
コーティング
ダイヤモンドコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75717616
UVM-LDS 0.05×120°×3
38
3
¥
36,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75717625
UVM-LDS 0.05×120°×3.175
120
3.175
¥
36,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください