曜日別特売

超硬管用平行タップ ロングシャンク OT-LT-SPT

超硬管用平行タップ ロングシャンク OT-LT-SPT - OSG(オーエスジー)超硬管用平行タップ ロングシャンク OT-LT-SPT - OSG(オーエスジー)
用途鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱硬化性プラスチック:◎材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類PF(G)精度JIS2食付3P溝数4内容量1本
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
全9種類を絞り込む
呼び
ねじ径
全長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
ねじ径
1インチ当たり山数
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09037883OT-LT-SPT 3P UMA 2 PF1/8-28×100PF(G)1/8-28PF(G)1/828100198
36,100
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
09037892OT-LT-SPT 3P UMA 2 PF1/8-28×150PF(G)1/8-28PF(G)1/828150198
44,100
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
09037935OT-LT-SPT 3P UMA 2 PF3/8-19×150PF(G)3/8-19PF(G)3/8191502814
60,900
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
09037944OT-LT-SPT 3P UMA 2 PF1/2-14×150PF(G)1/2-14PF(G)1/2141503518
73,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
09037901OT-LT-SPT 3P UMA 2 PF1/4-19×100PF(G)1/4-19PF(G)1/4191002811
48,900
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
09037917OT-LT-SPT 3P UMA 2 PF1/4-19×150PF(G)1/4-19PF(G)1/4191502811
57,300
48,980
53,878(税込)
取扱停止中
09037926OT-LT-SPT 3P UMA 2 PF3/8-19×100PF(G)3/8-19PF(G)3/8191002814
51,600
43,980
48,378(税込)
取扱停止中
09037953OT-LT-SPT 3P UMA 2 PF3/4-14×150PF(G)3/4-14PF(G)3/4141503523
84,800
取扱い終了
09037962OT-LT-SPT 3P UMA 2 PF1-11×150PF(G)1-11PF(G)1111504526
111,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする