超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE

超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE - OSG(オーエスジー)

硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。
鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる4D刃長タイプです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇内容量1本
全62種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
62種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60564366WXL-4D-DE 0.2450.840.27.5
7,320
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
60564375WXL-4D-DE 0.3451.240.37.7
6,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60564384WXL-4D-DE 0.4451.640.47.9
6,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60562677WXL-4D-DE 0.545240.58.1
3,770
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60564393WXL-4D-DE 0.6452.440.68.4
3,400
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60564402WXL-4D-DE 0.7452.840.78.7
3,770
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
60564411WXL-4D-DE 0.8453.240.88.9
3,770
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
60564427WXL-4D-DE 0.9453.640.99.1
3,770
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
60562686WXL-4D-DE 1454419.6
3,400
2,598
2,858(税込)
当日出荷
60564436WXL-4D-DE 1.1454.441.19.8
5,020
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
60562695WXL-4D-DE 1.2454.841.210
4,110
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60564445WXL-4D-DE 1.3455.241.310.2
5,160
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60564454WXL-4D-DE 1.4455.641.410.5
5,160
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60562704WXL-4D-DE 1.545641.510.7
3,400
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60564463WXL-4D-DE 1.6456.441.611.1
5,160
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
60564472WXL-4D-DE 1.7456.841.711.7
5,160
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
60562713WXL-4D-DE 1.8457.241.811.9
4,110
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60564481WXL-4D-DE 1.9457.641.912.1
5,160
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
60562722WXL-4D-DE 24584212.4
3,400
2,598
2,858(税込)
当日出荷
60564497WXL-4D-DE 2.1458.442.112.6
5,160
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60564506WXL-4D-DE 2.2458.842.212.9
5,160
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
60564515WXL-4D-DE 2.3459.242.313.1
5,160
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60564524WXL-4D-DE 2.4459.642.413.3
5,160
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
60562731WXL-4D-DE 2.5451042.513.5
3,400
2,598
2,858(税込)
当日出荷
60564533WXL-4D-DE 2.65010.442.614.2
5,860
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
60564542WXL-4D-DE 2.75010.842.714.4
5,860
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
60564551WXL-4D-DE 2.85011.242.814.6
5,860
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
60564567WXL-4D-DE 2.95011.642.914.9
5,860
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
60562747WXL-4D-DE 350126318.9
4,220
3,198
3,518(税込)
当日出荷
60564576WXL-4D-DE 3.15012.463.119.1
6,210
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
60564585WXL-4D-DE 3.25012.863.219.4
6,210
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
60564594WXL-4D-DE 3.35013.263.319.6
6,210
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
60564603WXL-4D-DE 3.45013.663.419.8
6,210
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
60562756WXL-4D-DE 3.5501463.520
5,520
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60564612WXL-4D-DE 3.65014.463.620.2
6,210
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
60564621WXL-4D-DE 3.75014.863.720.4
6,210
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
60564637WXL-4D-DE 3.85015.263.820.6
6,210
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
60564646WXL-4D-DE 3.95015.663.920.8
6,210
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
60562765WXL-4D-DE 455166421.1
4,600
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
60564655WXL-4D-DE 4.15516.464.121.3
6,210
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
60564664WXL-4D-DE 4.25516.864.221.5
6,210
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60564673WXL-4D-DE 4.35517.264.321.7
6,210
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
60564682WXL-4D-DE 4.45517.664.421.9
6,210
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
60562774WXL-4D-DE 4.5551864.522.1
6,340
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60564691WXL-4D-DE 4.65518.464.622.3
7,010
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
60564707WXL-4D-DE 4.75518.864.722.6
7,010
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
60564716WXL-4D-DE 4.85519.264.822.8
7,010
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
60564725WXL-4D-DE 4.95519.664.923
7,010
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
60562783WXL-4D-DE 560206523.1
5,160
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60564734WXL-4D-DE 5.16020.465.123.4
7,010
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする