曜日別特売

超硬スクエアエンドミル 2刃 ショート MG-EDS

超硬スクエアエンドミル 2刃 ショート MG-EDS - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 2刃 ショート MG-EDS - OSG(オーエスジー)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金(CARBIDE)刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇内容量1本
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05590103MG-EDS 1070221010
17,10013,980
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
残り3点です
05589972MG-EDS 1402.541
6,310
取扱い終了
代替品有
08079041MG-EDS 1.1402.541.1
7,090
取扱い終了
代替品有
08079057MG-EDS 1.240441.2
7,090
取扱い終了
代替品有
08079066MG-EDS 1.340441.3
7,090
取扱い終了
代替品有
08079075MG-EDS 1.440441.4
7,090
取扱い終了
代替品有
05589981MG-EDS 1.540441.5
6,310
取扱い終了
代替品有
08079084MG-EDS 1.640541.6
7,090
取扱い終了
代替品有
08079093MG-EDS 1.740541.7
7,090
取扱い終了
代替品有
08079102MG-EDS 1.840541.8
7,090
取扱い終了
代替品有
08079111MG-EDS 1.940541.9
7,090
取扱い終了
代替品有
05589997MG-EDS 240642
6,310
取扱い終了
代替品有
08079127MG-EDS 2.140642.1
7,810
取扱い終了
代替品有
08079136MG-EDS 2.240642.2
7,810
取扱い終了
代替品有
08079145MG-EDS 2.340642.3
7,810
取扱い終了
代替品有
08079154MG-EDS 2.440842.4
7,810
取扱い終了
代替品有
05590006MG-EDS 2.540842.5
6,310
取扱い終了
代替品有
08079163MG-EDS 2.640842.6
7,810
取扱い終了
代替品有
08079172MG-EDS 2.740842.7
7,810
取扱い終了
代替品有
08079181MG-EDS 2.840842.8
7,810
取扱い終了
代替品有
08079197MG-EDS 2.940842.9
7,810
取扱い終了
代替品有
05590015MG-EDS 345863
7,820
取扱い終了
代替品有
08079206MG-EDS 3.1451063.1
8,230
取扱い終了
代替品有
08079215MG-EDS 3.2451063.2
8,230
取扱い終了
代替品有
08079224MG-EDS 3.3451063.3
8,230
取扱い終了
代替品有
08079233MG-EDS 3.4451063.4
8,230
取扱い終了
代替品有
05590024MG-EDS 3.5451063.5
8,230
取扱い終了
代替品有
08079242MG-EDS 3.6451063.6
8,230
取扱い終了
代替品有
08079251MG-EDS 3.7451163.7
8,230
取扱い終了
代替品有
08079267MG-EDS 3.8451163.8
8,230
取扱い終了
代替品有
08079276MG-EDS 3.9451163.9
8,230
取扱い終了
代替品有
05590033MG-EDS 4451164
8,230
取扱い終了
代替品有
08079285MG-EDS 4.1451164.1
9,050
取扱い終了
代替品有
08079294MG-EDS 4.2451164.2
9,050
取扱い終了
代替品有
08079303MG-EDS 4.3451164.3
9,050
取扱い終了
代替品有
08079312MG-EDS 4.4451164.4
9,050
取扱い終了
代替品有
05590042MG-EDS 4.5451164.5
9,050
取扱い終了
代替品有
08079321MG-EDS 4.6451164.6
9,050
取扱い終了
代替品有
08079337MG-EDS 4.7451164.7
9,050
取扱い終了
代替品有
08079346MG-EDS 4.8501364.8
9,050
取扱い終了
代替品有
08079355MG-EDS 4.9501364.9
9,050
取扱い終了
代替品有
05590051MG-EDS 5501365
9,050
取扱い終了
代替品有
08079364MG-EDS 5.1501365.1
9,850
取扱い終了
代替品有
08079373MG-EDS 5.2501365.2
9,850
取扱い終了
代替品有
08079382MG-EDS 5.3501365.3
9,850
取扱い終了
代替品有
08079391MG-EDS 5.4501365.4
9,850
取扱い終了
代替品有
08079407MG-EDS 5.5501365.5
9,850
取扱い終了
代替品有
08079416MG-EDS 5.6501365.6
9,850
取扱い終了
代替品有
08079425MG-EDS 5.7501365.7
9,850
取扱い終了
代替品有
08079434MG-EDS 5.8501365.8
9,850
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05589972MG-EDS 160564822WXL-2D-DE 1MG-EDS 1 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60564822超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079041MG-EDS 1.160563386WXL-2D-DE 1.1MG-EDS 1.1 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563386超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079057MG-EDS 1.260564831WXL-2D-DE 1.2MG-EDS 1.2 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60564831超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079066MG-EDS 1.360563395WXL-2D-DE 1.3MG-EDS 1.3 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563395超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079075MG-EDS 1.460563404WXL-2D-DE 1.4MG-EDS 1.4 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563404超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05589981MG-EDS 1.560564847WXL-2D-DE 1.5MG-EDS 1.5 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60564847超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079084MG-EDS 1.660563413WXL-2D-DE 1.6MG-EDS 1.6 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563413超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079093MG-EDS 1.760563422WXL-2D-DE 1.7MG-EDS 1.7 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563422超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079102MG-EDS 1.860564856WXL-2D-DE 1.8MG-EDS 1.8 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60564856超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079111MG-EDS 1.960563431WXL-2D-DE 1.9MG-EDS 1.9 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563431超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05589997MG-EDS 260564865WXL-2D-DE 2MG-EDS 2 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60564865超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079127MG-EDS 2.160563447WXL-2D-DE 2.1MG-EDS 2.1 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563447超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079136MG-EDS 2.260563456WXL-2D-DE 2.2MG-EDS 2.2 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563456超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079145MG-EDS 2.360563465WXL-2D-DE 2.3MG-EDS 2.3 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563465超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079154MG-EDS 2.460563474WXL-2D-DE 2.4MG-EDS 2.4 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563474超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05590006MG-EDS 2.560564874WXL-2D-DE 2.5MG-EDS 2.5 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60564874超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079163MG-EDS 2.660563483WXL-2D-DE 2.6MG-EDS 2.6 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563483超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079172MG-EDS 2.760563492WXL-2D-DE 2.7MG-EDS 2.7 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563492超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079181MG-EDS 2.860563501WXL-2D-DE 2.8MG-EDS 2.8 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563501超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079197MG-EDS 2.960563517WXL-2D-DE 2.9MG-EDS 2.9 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563517超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05590015MG-EDS 360564883WXL-2D-DE 3MG-EDS 3 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60564883超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079206MG-EDS 3.160563526WXL-2D-DE 3.1MG-EDS 3.1 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563526超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079215MG-EDS 3.260563535WXL-2D-DE 3.2MG-EDS 3.2 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563535超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079224MG-EDS 3.360563544WXL-2D-DE 3.3MG-EDS 3.3 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563544超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079233MG-EDS 3.460563553WXL-2D-DE 3.4MG-EDS 3.4 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563553超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05590024MG-EDS 3.560564892WXL-2D-DE 3.5MG-EDS 3.5 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60564892超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079242MG-EDS 3.660563562WXL-2D-DE 3.6MG-EDS 3.6 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563562超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079251MG-EDS 3.760563571WXL-2D-DE 3.7MG-EDS 3.7 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563571超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079267MG-EDS 3.860563587WXL-2D-DE 3.8MG-EDS 3.8 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563587超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079276MG-EDS 3.960563596WXL-2D-DE 3.9MG-EDS 3.9 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563596超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05590033MG-EDS 460564901WXL-2D-DE 4MG-EDS 4 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60564901超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079285MG-EDS 4.160563605WXL-2D-DE 4.1MG-EDS 4.1 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563605超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079294MG-EDS 4.260563614WXL-2D-DE 4.2MG-EDS 4.2 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563614超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079303MG-EDS 4.360563623WXL-2D-DE 4.3MG-EDS 4.3 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563623超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079312MG-EDS 4.460563632WXL-2D-DE 4.4MG-EDS 4.4 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563632超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05590042MG-EDS 4.560564917WXL-2D-DE 4.5MG-EDS 4.5 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60564917超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079321MG-EDS 4.660563641WXL-2D-DE 4.6MG-EDS 4.6 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563641超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079337MG-EDS 4.760563657WXL-2D-DE 4.7MG-EDS 4.7 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563657超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079346MG-EDS 4.860563666WXL-2D-DE 4.8MG-EDS 4.8 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563666超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079355MG-EDS 4.960563675WXL-2D-DE 4.9MG-EDS 4.9 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563675超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05590051MG-EDS 560564926WXL-2D-DE 5MG-EDS 5 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60564926超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079364MG-EDS 5.160563684WXL-2D-DE 5.1MG-EDS 5.1 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563684超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079373MG-EDS 5.260563693WXL-2D-DE 5.2MG-EDS 5.2 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563693超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079382MG-EDS 5.360563702WXL-2D-DE 5.3MG-EDS 5.3 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563702超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079391MG-EDS 5.460563711WXL-2D-DE 5.4MG-EDS 5.4 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563711超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079407MG-EDS 5.560564935WXL-2D-DE 5.5MG-EDS 5.5 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60564935超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079416MG-EDS 5.660563727WXL-2D-DE 5.6MG-EDS 5.6 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563727超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079425MG-EDS 5.760563736WXL-2D-DE 5.7MG-EDS 5.7 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563736超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08079434MG-EDS 5.860563745WXL-2D-DE 5.8MG-EDS 5.8 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー) 60563745超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)1本
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする