OSG(オーエスジー)
超硬スクエアエンドミル WXLコート 4刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EMS
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数
4
ねじれ角(°)
35
材質
超硬合金(Carbide)
表面処理
WXLコーティング
外径許容差(mm)
0~-0.015
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
バスケットに入れる
88
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
首径(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75729787
WXL-LN-EMS 1×4
1
1.5
4
45
0.95
4
¥
4,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
75729796
WXL-LN-EMS 1×6
1
1.5
4
45
0.95
4
¥
4,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
75729805
WXL-LN-EMS 1×8
1
1.5
4
45
0.95
4
¥
4,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
75729753
WXL-LN-EMS 1×10
1
1.5
4
45
0.95
4
¥
4,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
75729762
WXL-LN-EMS 1×12
1
1.5
4
45
0.95
4
¥
4,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
75729771
WXL-LN-EMS 1×16
1
1.5
4
50
0.95
4
¥
7,480
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
75729403
WXL-LN-EMS 1.2×6
1.2
1.8
4
45
1.15
4
¥
4,710
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
75729412
WXL-LN-EMS 1.2×8
1.2
1.8
4
45
1.15
4
¥
4,710
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75729376
WXL-LN-EMS 1.2×10
1.2
1.8
4
45
1.15
4
¥
4,710
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
75729385
WXL-LN-EMS 1.2×12
1.2
1.8
4
45
1.15
4
¥
4,710
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
75729394
WXL-LN-EMS 1.2×16
1.2
1.8
4
45
1.15
4
¥
7,620
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75729473
WXL-LN-EMS 1.4×6
1.4
2.1
4
45
1.35
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75729482
WXL-LN-EMS 1.4×8
1.4
2.1
4
45
1.35
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
75729421
WXL-LN-EMS 1.4×10
1.4
2.1
4
45
1.35
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
75729437
WXL-LN-EMS 1.4×12
1.4
2.1
4
45
1.35
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
75729446
WXL-LN-EMS 1.4×14
1.4
2.1
4
50
1.35
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
75729455
WXL-LN-EMS 1.4×16
1.4
2.1
4
50
1.35
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75729464
WXL-LN-EMS 1.4×22
1.4
2.1
4
60
1.35
4
¥
7,220
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
75729552
WXL-LN-EMS 1.5×6
1.5
2.3
4
45
1.45
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
75729561
WXL-LN-EMS 1.5×8
1.5
2.3
4
45
1.45
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
75729491
WXL-LN-EMS 1.5×10
1.5
2.3
4
45
1.45
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
75729507
WXL-LN-EMS 1.5×12
1.5
2.3
4
45
1.45
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
75729516
WXL-LN-EMS 1.5×14
1.5
2.3
4
50
1.45
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
75729525
WXL-LN-EMS 1.5×16
1.5
2.3
4
50
1.45
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75729534
WXL-LN-EMS 1.5×18
1.5
2.3
4
55
1.45
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75729543
WXL-LN-EMS 1.5×20
1.5
2.3
4
55
1.45
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
75729647
WXL-LN-EMS 1.6×6
1.6
2.4
4
45
1.55
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
75729656
WXL-LN-EMS 1.6×8
1.6
2.4
4
45
1.55
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
75729577
WXL-LN-EMS 1.6×10
1.6
2.4
4
45
1.55
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
75729586
WXL-LN-EMS 1.6×12
1.6
2.4
4
45
1.55
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
75729595
WXL-LN-EMS 1.6×14
1.6
2.4
4
50
1.55
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75729604
WXL-LN-EMS 1.6×16
1.6
2.4
4
50
1.55
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
75729613
WXL-LN-EMS 1.6×18
1.6
2.4
4
55
1.55
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75729622
WXL-LN-EMS 1.6×20
1.6
2.4
4
55
1.55
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
75729631
WXL-LN-EMS 1.6×25
1.6
2.4
4
60
1.55
4
¥
7,220
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75729735
WXL-LN-EMS 1.8×6
1.8
2.7
4
45
1.75
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
75729744
WXL-LN-EMS 1.8×8
1.8
2.7
4
45
1.75
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
75729665
WXL-LN-EMS 1.8×10
1.8
2.7
4
45
1.75
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
75729674
WXL-LN-EMS 1.8×12
1.8
2.7
4
45
1.75
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
75729683
WXL-LN-EMS 1.8×14
1.8
2.7
4
50
1.75
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75729692
WXL-LN-EMS 1.8×16
1.8
2.7
4
50
1.75
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75729701
WXL-LN-EMS 1.8×18
1.8
2.7
4
55
1.75
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75729717
WXL-LN-EMS 1.8×20
1.8
2.7
4
55
1.75
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
75729726
WXL-LN-EMS 1.8×25
1.8
2.7
4
60
1.75
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75729945
WXL-LN-EMS 2×6
2
3
4
45
1.95
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
75729954
WXL-LN-EMS 2×8
2
3
4
45
1.95
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
75729866
WXL-LN-EMS 2×10
2
3
4
45
1.95
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
75729875
WXL-LN-EMS 2×12
2
3
4
45
1.95
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
75729884
WXL-LN-EMS 2×14
2
3
4
50
1.95
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
75729893
WXL-LN-EMS 2×16
2
3
4
50
1.95
4
¥
4,630
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ