超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 ロングネック PHX-LN-DBT

超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 ロングネック PHX-LN-DBT - OSG(オーエスジー)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃数3材質超硬コーティング表面処理WXSコーティングコーナR許容差(mm)±0.007ねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇内容量1本
全35種類を絞り込む
全長(mm)
ボール半径R(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
ボール半径R(mm)
首下長(mm)
首径(mm)
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59502318PHX-LN-DBT R0.3×10.45500.310.55技術情報はこちら(149MB)
5,090
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
59502327PHX-LN-DBT R0.3×20.45500.320.55技術情報はこちら(149MB)
5,090
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
59502336PHX-LN-DBT R0.3×30.45500.330.55技術情報はこちら(149MB)
5,090
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
59502345PHX-LN-DBT R0.3×40.45500.340.55技術情報はこちら(149MB)
5,340
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59502354PHX-LN-DBT R0.3×60.45500.360.55技術情報はこちら(149MB)
5,340
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59502406PHX-LN-DBT R0.5×40.75500.540.95技術情報はこちら(149MB)
4,860
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
59502415PHX-LN-DBT R0.5×60.75500.560.95技術情報はこちら(149MB)
5,180
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
59502424PHX-LN-DBT R0.5×80.75500.580.95技術情報はこちら(149MB)
5,180
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
59502363PHX-LN-DBT R0.5×100.75500.5100.95技術情報はこちら(149MB)
5,180
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
59502372PHX-LN-DBT R0.5×120.75500.5120.95技術情報はこちら(149MB)
5,180
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
59502388PHX-LN-DBT R0.5×140.75500.5140.95技術情報はこちら(149MB)
6,100
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
59502397PHX-LN-DBT R0.5×160.75500.5160.95技術情報はこちら(149MB)
7,160
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
59502467PHX-LN-DBT R0.75×61.13500.7561.45技術情報はこちら(149MB)
4,930
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
59502476PHX-LN-DBT R0.75×81.13500.7581.45技術情報はこちら(149MB)
5,180
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
59502433PHX-LN-DBT R0.75×101.13500.75101.45技術情報はこちら(149MB)
5,640
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
59502442PHX-LN-DBT R0.75×121.13500.75121.45技術情報はこちら(149MB)
6,100
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
59502458PHX-LN-DBT R0.75×161.13500.75161.45技術情報はこちら(149MB)
6,100
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
59502598PHX-LN-DBT R1×61.550161.95技術情報はこちら(149MB)
4,860
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
59502607PHX-LN-DBT R1×81.550181.95技術情報はこちら(149MB)
5,180
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
59502528PHX-LN-DBT R1×101.5501101.95技術情報はこちら(149MB)
5,180
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
59502537PHX-LN-DBT R1×121.5501121.95技術情報はこちら(149MB)
5,180
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
59502546PHX-LN-DBT R1×141.5501141.95技術情報はこちら(149MB)
5,180
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
59502555PHX-LN-DBT R1×161.5501161.95技術情報はこちら(149MB)
5,180
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
59502564PHX-LN-DBT R1×181.5601181.95技術情報はこちら(149MB)
5,180
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
59502573PHX-LN-DBT R1×201.5601201.95技術情報はこちら(149MB)
5,180
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
59502582PHX-LN-DBT R1×221.5601221.95技術情報はこちら(149MB)
7,160
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
59502485PHX-LN-DBT R1.5×122.25601.5122.85技術情報はこちら(149MB)
6,000
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
59502494PHX-LN-DBT R1.5×162.25601.5162.85技術情報はこちら(149MB)
7,060
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
59502503PHX-LN-DBT R1.5×202.25601.5202.85技術情報はこちら(149MB)
6,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
59502512PHX-LN-DBT R1.5×252.25601.5252.85技術情報はこちら(149MB)
6,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
59502616PHX-LN-DBT R2×163602163.85技術情報はこちら(149MB)
7,060
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
59502625PHX-LN-DBT R2×203602203.85技術情報はこちら(149MB)
7,060
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
59502634PHX-LN-DBT R2×253602253.85技術情報はこちら(149MB)
7,060
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
59502643PHX-LN-DBT R3×204.5703205.85技術情報はこちら(149MB)
8,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
59502652PHX-LN-DBT R3×304.5703305.85技術情報はこちら(149MB)
9,040
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする