超硬コーナRエンドミル フェニックス ディープフィールダー ブルーノーズ PHX-DFR

超硬コーナRエンドミル フェニックス ディープフィールダー ブルーノーズ PHX-DFR - OSG(オーエスジー)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金刃数3表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)55外径許容差(mm)±0.01適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60561286PHX-DFR 6×R1.58012661.5
22,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
75687297PHX-DFR 8×R29016882
29,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
75687254PHX-DFR 10×R21002010102
35,600
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
75687263PHX-DFR 12×R21202412122
48,600
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
75687272PHX-DFR 16×R31303216163
101,000
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
75687281PHX-DFR 20×R31504020203
142,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする