超硬コーナRエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃・4刃 ロングネック DG-CPR

超硬コーナRエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃・4刃 ロングネック DG-CPR - OSG(オーエスジー)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金コーナR許容差(mm)±0.01ねじれ角(°)30適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎表面処理DGコーティング内容量1本
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径許容差(mm)
首下長(mm)
首径(mm)
刃数
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75684664DG-CPR 0.5×R0.1×0°×40~-0.0240.4420.95040.1
22,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
75684673DG-CPR 0.5×R0.1×0°×60~-0.0260.4420.95040.1
22,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75684682DG-CPR 0.5×R0.1×0°×80~-0.0280.4420.95040.1
22,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
75684637DG-CPR 0.5×R0.1×0°×100~-0.02100.4420.95040.1
22,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
75684646DG-CPR 0.5×R0.1×0°×150~-0.02150.4420.96040.1
23,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
75684655DG-CPR 0.5×R0.1×0°×200~-0.02200.4420.96040.1
23,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
75684795DG-CPR 1×R0.2×0°×60~-0.02760.9321.55040.2
22,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
75684743DG-CPR 1×R0.2×0°×100~-0.027100.9321.55040.2
22,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
75684752DG-CPR 1×R0.2×0°×160~-0.027160.9321.56040.2
23,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
75684761DG-CPR 1×R0.2×0°×200~-0.027200.9321.56040.2
23,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75684777DG-CPR 1×R0.2×0°×300~-0.027300.9321.58040.2
23,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75684786DG-CPR 1×R0.2×0°×400~-0.027400.9321.58040.2
23,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75684734DG-CPR 1.5×R0.2×0°×60~-0.02761.4122.35040.2
22,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
75684691DG-CPR 1.5×R0.2×0°×100~-0.027101.4122.35040.2
22,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
75684707DG-CPR 1.5×R0.2×0°×200~-0.027201.4122.36040.2
23,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
75684716DG-CPR 1.5×R0.2×0°×300~-0.027301.4122.38040.2
23,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
75684725DG-CPR 1.5×R0.2×0°×400~-0.027401.4122.38040.2
23,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75684883DG-CPR 2×R0.2×0°×60~-0.02761.8723.06040.2
23,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
75684847DG-CPR 2×R0.2×0°×100~-0.027101.8723.06040.2
23,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
75684856DG-CPR 2×R0.2×0°×160~-0.027161.8723.07040.2
23,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
75684865DG-CPR 2×R0.2×0°×200~-0.027201.8723.07040.2
23,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
75684874DG-CPR 2×R0.2×0°×400~-0.027401.8723.010040.2
24,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75684892DG-CPR 2×R0.2×0°×600~-0.027601.8723.010040.2
24,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
75684901DG-CPR 3×R0.2×0°×100~-0.027102.8724.56040.2
30,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
75684917DG-CPR 3×R0.2×0°×160~-0.027162.8724.56040.2
30,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
75684926DG-CPR 3×R0.2×0°×200~-0.027202.8724.56040.2
30,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
75684935DG-CPR 3×R0.2×0°×400~-0.027402.8724.58040.2
30,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
75684944DG-CPR 4×R0.2×0°×400~-0.027403.87468040.2
31,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
75684953DG-CPR 4×R0.2×0°×600~-0.027603.874612040.2
31,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
75684962DG-CPR 6×R0.5×0°×300~-0.027305.674610060.5
42,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
75684971DG-CPR 6×R1×0°×300~-0.027305.674610061
42,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
75684987DG-CPR 8×R0.5×0°×320~-0.027327.574810080.5
52,200
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
75684996DG-CPR 8×R1×0°×320~-0.027327.574810081
52,200
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
75684804DG-CPR 10×R0.5×0°×400~-0.027409.47410.0125100.5
62,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75684813DG-CPR 10×R1×0°×400~-0.027409.47410.0125101.0
62,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
75684822DG-CPR 12×R0.5×0°×480~-0.0274811.37412.0150120.5
83,700
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75684831DG-CPR 12×R1×0°×480~-0.0274811.37412.0150121.0
83,700
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする