曜日別特売
DG-CPR 3×R0.2×0°×40 超硬コーナRエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃・4刃 ロングネック DG-CPR OSG(オーエスジー) 75684935

超硬コーナRエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃・4刃 ロングネック DG-CPR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はコーナーR・刃径など37種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
コーナーR(mm)
0.2
刃径(Φmm)
3.0
注文コード
75684935
品番
DG-CPR 3×R0.2×0°×40
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

外径許容差(mm)
0~-0.027
首下長(mm)
40
首径(mm)
2.87
刃数
2
刃長(mm)
4.5
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
4
コーナーR(mm)
0.2
材質
超硬合金
刃径(Φmm)
3.0
表面処理
DGコーティング
ねじれ角(°)
30
コーナR許容差(mm)
±0.01
適合被削材種
アルミ合金:〇、グラファイト:◎

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする